TRI 16RK-3.25-0.15 IC908 Tre-kantet skær til notning og fræsning

Art.-nr.: 6003520
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie CHAMSLIT
    Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6003520
    EAN/GTIN 7291075218350
    Producentnummer 6003520
    L-nummer L24060 259

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    WSP til fræsning, diameter indre cirkel (IC) 15,9 mm

    Egenskab:

    • Hjørneradius (RE) 0,15 mm
    • Diameter InCircle (IC) 15,9 mm
    • Maksimal fremføring fz maks. 0,2 mm/tand
    • Min. fremtræk fz min. 0,04 mm/tand
    • Antal skærekanter 3

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Fra samme serie "CHAMSLIT" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven