TRI 16RK-1.7-0.1 IC908 Tre-kantet skær til notning og fræsning

Art.-nr.: 6003516
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie CHAMSLIT
    Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6003516
    EAN/GTIN 7291075218312
    Producentnummer 6003516
    L-nummer L24060 255

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    WSP til fræsning, diameter indre cirkel (IC) 15,9 mm

    Egenskab:

    • Hjørneradius (RE) 0,1 mm
    • Diameter InCircle (IC) 15,9 mm
    • Maksimal fremføring fz maks. 0,12 mm/tand
    • Min. fremtræk fz min. 0,03 mm/tand
    • Antal skærekanter 3

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Fra samme serie "CHAMSLIT" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven