DGL 1402J-8D IC1028 Tosidede skær til afstikning af rør, bløde materialer, små diametre og tyndvæggede komponenter

Art.-nr.: 6003085
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6003085
EAN/GTIN 7291075207798
Producentnummer 6003085
L-nummer L23940 1909

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikning Skær, hjørneradius (RE) 0,16 mm, skæredybde, maks. (CDX) 14 mm, skærebredde (CW) 1,4 mm, samlet længde (OAL) 15,8 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,16 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 14 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Skærebredde (med uret) 1,4 mm
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,08 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,03 mm/rev.
  • Samlet længde (OAL) 15,8 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere