DGTR 8B-1.4SH Kompakte spændeholdere til ind- og udstikning på CNC-drejebænke og flerspindlede maskiner

Art.-nr.: 2301436
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2301436
EAN/GTIN 7291075113570
Producentnummer 2301436
L-nummer L23920 2618

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstiksværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 1,4 mm, skærebredde min. (CWN) 1,4 mm, samlet højde (OAH) 15,4 mm, samlet længde (OAL) 125 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde (WB) 1 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde maks. (CWX) 1,4 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 1,4 mm
  • Hovedlængde (LH) 18 mm
  • Samlet højde (OAH) 15,4 mm
  • Samlet længde (OAL) 125 mm
  • Skafthøjde (H) 8 mm
  • Skaftbredde (B) 8 mm
  • Skærediameter (CUTDIA) 10 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven