Bajonetsav-klingesæt 522EHM-E

Art.-nr.: 588700 522EHM-E
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
154 styk på lager

Vælg variant og styktal

Betegnelse Stykpris inkl. Moms
  • optimeret til materiale: INOX
  • Pladetykkelse (massiv plade): 2-4
  • Metalprofil (lukket): < 50
  • Skæretype: Lige snit, fint

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Savklingemateriale HM
Tanddeling 1,4 mm
Klingelængde 115 mm
Betegnelse 522EHM
Egnet til _522EHM
optimeret til materiale INOX
Pladetykkelse (massiv plade) 2-4 mm
Metalprofil (lukket) < 50 mm
Skæretype Lige snit, fint
Antal klinger 1
Produkttype Bajonetsavklinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 588700 522EHM-E
EAN/GTIN 4059952534497
Producentnummer 2608900359

Betegnelse

Udførelse:

Bajonetsavklinger til metal.
HM-tandliste for maksimal standtid på INOX.

Leveringsomfang:

1 dele

Bemærk:

Hårdmetal-savklinger: Reducer omdrejningstal, arbejde uden pendulfunktion, anvend kølemiddel.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven