Bajonetsav-klingesæt 1255CHC-E

Art.-nr.: 588700 1255CHC-E
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
52 styk på lager

Vælg variant og styktal

Betegnelse Stykpris inkl. Moms
  • optimeret til materiale: Træ
  • Pladetykkelse (hulplade): 4-12
  • Metalprofil (åben): < 250
  • Skæretype: Lige snit, fint

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Savklingemateriale HM
Tanddeling 3 mm
Klingelængde 300 mm
optimeret til materiale Træ
Pladetykkelse (hulplade) 4-12 mm
Metalprofil (åben) < 250 mm
Skæretype Lige snit, fint
Antal klinger 1
Produkttype Bajonetsavklinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 588700 1255CHC-E
EAN/GTIN 4059952534619
Producentnummer 2608900371

Betegnelse

Udførelse:

Bajonetsavklinger til metal.
Præcise, lige snit med maksimal levetid i tykke stålprofiler eller støbejernsrør. Ideel til nedrivningsarbejde.

Bemærk:

Hårdmetal-savklinger: Reducer omdrejningstal, arbejde uden pendulfunktion, anvend kølemiddel.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven