Bajonetsav-klingesæt 1157CHM-E

Art.-nr.: 588700 1157CHM-E
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
213 styk på lager

Vælg variant og styktal

Betegnelse Stykpris inkl. Moms
  • optimeret til materiale: INOX
  • Pladetykkelse (hulplade): 4-12
  • Metalprofil (åben): < 175
  • Skæretype: Lige snit, hurtigt (grov)

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Savklingemateriale HM
Tanddeling 3 mm
Klingelængde 225 mm
Betegnelse 1157CHM
optimeret til materiale INOX
Pladetykkelse (hulplade) 4-12 mm
Metalprofil (åben) < 175 mm
Skæretype Lige snit, hurtigt (grov)
Antal klinger 1
Produkttype Bajonetsavklinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 588700 1157CHM-E
EAN/GTIN 4059952534701
Producentnummer 2608900380

Betegnelse

Udførelse:

Bajonetsavklinger til metal.
Hårdmetalbestykkede tænder, tåler maksimal belastning, samtidigt fleksibel bæreklinge.
Kraftfuldt, groft snit. Ideel til rednings- og nedbrydningsarbejder.

Bemærk:

Hårdmetal-savklinger: Reducer omdrejningstal, arbejde uden pendulfunktion, anvend kølemiddel.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven