Enkeltrækket rundbørste INOX-tråd 0,30 mm 100X12 mm

Art.-nr.: 570310 100X12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
104 styk på lager

Vælg variant og styktal

Børste-⌀ D1×børstebredde (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Besætningsmateriale INOX-tråd
    Børste-⌀ D1 100 mm
    Børstebredde 12 mm
    Borings-⌀ d1 12 mm
    Borings-⌀ til udboring op til 20 mm
    Børstetykkelse 0,3 mm
    Besætningslængde H1 21 mm
    maks. omdrejningstal 8.000 min-1
    Produkttype Renseskive

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 570310 100X12
    EAN/GTIN 4017359123232
    Producentnummer 320361

    Betegnelse

    Udførelse:

    Børster i én række med bølgeformet ståltråd.

    Anvendelse:

    Til oprivning, rengøring, fjernelse af rust, fjernelse af glødeskaller etc. Børster i én række kan ved at sætte dem ved siden af hinanden monteres som valser med varierende bredde. Til individuel anvendelse på slibemaskiner.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven