{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Besætningsmateriale | INOX-tråd | |
Børste-⌀ D1 | 200 mm | |
Børstebredde | 16 mm | |
Borings-⌀ d1 | 16 mm | |
Borings-⌀ til udboring op til | 80 mm | |
Børstetykkelse | 0,3 mm | |
Besætningslængde H1 | 33 mm | |
maks. omdrejningstal | 6.000 min-1 | |
Produkttype | Renseskive |
Artikelnummer | 570310 200X16 | |
EAN/GTIN | 4017359159736 | |
Producentnummer | 360361 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Enkeltrækket rundbørste INOX-tråd 0,30 mm, Børste-⌀ D1×børstebredde: 200X16mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
62 styk på lager
318,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
207 styk på lager
195,19 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Besætningslængde H1 | 33 mm | 33 mm |
Besætningsmateriale | INOX-tråd | INOX-tråd |
Borings-⌀ til udboring op til | 80 mm | 80 mm |
Børstetykkelse | 0,3 mm | 0,3 mm |
Børste-⌀ D1 | 200 mm | 200 mm |
maks. omdrejningstal | 6.000 min-1 | 6.000 min-1 |
Produkttype | Renseskive | Renseskive |