{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Besætningsmateriale | INOX-tråd | |
Børste-⌀ D1 | 150 mm | |
Børstebredde | 14 mm | |
Borings-⌀ d1 | 12 mm | |
Borings-⌀ til udboring op til | 30 mm | |
Børstetykkelse | 0,3 mm | |
Besætningslængde H1 | 32 mm | |
maks. omdrejningstal | 6.000 min-1 | |
Produkttype | Renseskive |
Artikelnummer | 570310 150X14 | |
EAN/GTIN | 4017359153444 | |
Producentnummer | 340361 |