{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Besætningsmateriale | Ståltråd | |
Børste-⌀ D1 | 200 mm | |
Børstebredde | 16 mm | |
Borings-⌀ d1 | 16 mm | |
Borings-⌀ til udboring op til | 80 mm | |
Børstetykkelse | 0,3 mm | |
Besætningslængde H1 | 33 mm | |
maks. omdrejningstal | 6.000 min-1 | |
Produkttype | Renseskive |
Artikelnummer | 570300 200X16 | |
EAN/GTIN | 4017359147245 | |
Producentnummer | 360161 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Enkeltrækket rundbørste Ståltråd 0,30 mm 200X16 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager
181,78 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
186 styk på lager
195,19 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Besætningslængde H1 | 33 | 33 |
Besætningsmateriale | Ståltråd | INOX-tråd |
Borings-⌀ til udboring op til | 80 | 80 |
Børstetykkelse | 0,3 | 0,3 |
maks. omdrejningstal | 6.000 | 6.000 |
Produkttype | Renseskive | Renseskive |
Borings-⌀ d1 | 16 | 16 |