{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Besætningsmateriale | Ståltråd | |
Børste-⌀ D1 | 100 mm | |
Børstebredde | 12 mm | |
Borings-⌀ d1 | 12 mm | |
Borings-⌀ til udboring op til | 20 mm | |
Børstetykkelse | 0,3 mm | |
Besætningslængde H1 | 21 mm | |
maks. omdrejningstal | 8.000 min-1 | |
Produkttype | Renseskive |
Artikelnummer | 570300 100X12 | |
EAN/GTIN | 4017359099681 | |
Producentnummer | 320161 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Enkeltrækket rundbørste Ståltråd 0,30 mm 100X12 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
321 styk på lager
97,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
313 styk på lager
96,10 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
462 styk på lager
59,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Besætningslængde H1 | 21 | 21 | 21 |
Besætningsmateriale | Ståltråd | INOX-tråd | Ståltråd |
Borings-⌀ til udboring op til | 20 | 20 | 20 |
Børstetykkelse | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Børste-⌀ D1 | 100 | 100 | 100 |
Produkttype | Renseskive | Renseskive | Renseskive |
Borings-⌀ d1 | 12 | 12 | 12 |