{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Besætningsmateriale | INOX-tråd | |
Børste-⌀ D1 | 100 mm | |
Borings-⌀ d1 | 12 mm | |
Borings-⌀ til udboring op til | 20 mm | |
Børstetykkelse | 0,3 mm | |
Besætningslængde H1 | 21 mm | |
maks. omdrejningstal | 8.000 min-1 | |
Produkttype | Renseskive |
Artikelnummer | 570315 100X12 | |
EAN/GTIN | 4067263906537 | |
Producentnummer | 570315 100X12 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Enkeltrækket rundbørste INOX-tråd 0,30 mm, Børste-⌀ D1×børstebredde: 100X12mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
247 styk på lager
96,10 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
210 styk på lager
59,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Besætningslængde H1 | 21 mm | 21 mm |
Borings-⌀ til udboring op til | 20 mm | 20 mm |
Børstetykkelse | 0,3 mm | 0,3 mm |
Børste-⌀ D1 | 100 mm | 100 mm |
maks. omdrejningstal | 8.000 min-1 | 8.000 min-1 |
Produkttype | Renseskive | Renseskive |
Borings-⌀ d1 | 12 mm | 12 mm |