{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Besætningsmateriale | INOX-tråd | |
Børste-⌀ D1 | 200 mm | |
Borings-⌀ d1 | 16 mm | |
Borings-⌀ til udboring op til | 80 mm | |
Børstetykkelse | 0,3 mm | |
Besætningslængde H1 | 33 mm | |
maks. omdrejningstal | 6.000 min-1 | |
Produkttype | Renseskive |
Artikelnummer | 570315 200X16 | |
EAN/GTIN | 4067263906544 | |
Producentnummer | 570315 200X16 |