{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Børste-⌀ D1 | 200 mm | |
Børstebredde | 29 mm | |
Borings-⌀ d1 | 50 mm | |
Reduceringsring-⌀ | 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm | |
Besætningslængde H1 | 48 mm | |
maks. omdrejningstal | 6.000 min-1 | |
Produkttype | Renseskive |
Artikelnummer | 570200 200X38 | |
EAN/GTIN | 4017359048078 | |
Producentnummer | 365363 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Roterende stålbørste (grøn) INOX-tråd 0,30 mm, Børste-⌀ D1×besætningsbredde L1: 200X38mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
43 styk på lager
740,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
36 styk på lager
454,44 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Besætningslængde H1 | 48 mm | 48 mm |
Børste-⌀ D1 | 200 mm | 200 mm |
Børstebredde | 29 mm | 29 mm |
maks. omdrejningstal | 6.000 min-1 | 6.000 min-1 |
Reduceringsring-⌀ | 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm | 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm |
Produkttype | Renseskive | Renseskive |
Borings-⌀ d1 | 50 mm | 50,8 mm |