{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Børste-⌀ D1 | 125 mm | |
Børstebredde | 20 mm | |
Borings-⌀ d1 | 40 mm | |
Reduceringsring-⌀ | 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm | |
Børstetykkelse | 0,35 mm | |
Besætningslængde H1 | 27 mm | |
maks. omdrejningstal | 6.000 min-1 | |
Produkttype | Renseskive |
Artikelnummer | 570200 125X23 | |
EAN/GTIN | 4017359004630 | |
Producentnummer | 334362 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Roterende stålbørste (grøn) INOX-tråd 0,30 mm, Børste-⌀ D1×besætningsbredde L1: 125X23mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
136 styk på lager
351,64 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
486 styk på lager
84,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Besætningslængde H1 | 27 mm | 27 mm |
Børste-⌀ D1 | 125 mm | 125 mm |
Børstebredde | 20 mm | 20 mm |
maks. omdrejningstal | 6.000 min-1 | 6.000 min-1 |
Reduceringsring-⌀ | 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm | 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm |
Produkttype | Renseskive | Renseskive |
Borings-⌀ d1 | 40 mm | 40 mm |