WNGA 080412T IS8 Dobbeltsidet, negativt keramisk skær med beskyttende affasning (T) til bearbejdning af støbejern

Art.-nr.: 5701182
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie ISCAR CERAMIC LINE
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 5701182
    EAN/GTIN 7291075103786
    Producentnummer 5701182
    L-nummer L24280 20

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    WSP - drejning/notning, spåndanner A, hjørneradius (RE) 1,2 mm, skærlængde (L) 8,7 mm, diameter indercirkel (IC) 12,7 mm, skærepladetykkelse (S) 4,76 mm

    Egenskab:

    • Spanformer A.
    • Hjørneradius (RE) 1,2 mm
    • Kantlængde (L) 8,7 mm
    • Skærelængde maks. (APMX) 5 mm
    • Diameter InCircle (IC) 12,7 mm
    • Skæreskærets tykkelse (s) 4,76 mm
    • Maksimal fremføring 1 mm/rev.
    • Min. Skæredybde 2 mm
    • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,3 mm/rev.

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Fra samme serie "ISCAR CERAMIC LINE" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven