Beskrivelse:
Hjørnefræser i massiv hårdmetal, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 14 mm, skærdiameter (DC) 13 mm, maksimal skærlængde (APMX) 25 mm, antal skær (NOF) 4, samlet længde (OAL) 83 mm, indstiksskaft Rundt, indstiksskaft Rundt
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 14 mm
- Hjørneaffasningsbredde (CHW) 0,4 mm
- Skærediameter (DC) 13 mm
- Skærediameter tolerance E8
- Skærelængde maks. (APMX) 25 mm
- Antal skærekanter (NOF) 4
- Swirl vinkel (FHA) 30 grader
- Maksimal fremføring fz maks. 0,1 mm/tand
- Min. fremtræk fz min. 0,04 mm/tand
- Samlet længde (OAL) 83 mm
- Rampevinkel maks. (RMPX) 5 grader
- Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
- Rund fatningsaksel
- Effektiv længde (LU) 32 mm