ERF070E20-3C08 IC900 Hårdmetalfræsere med 3, 4 og 6 skær, 30° og 38° helixvinkel til maksimal metalfjernelse ved bearbejdning af stållegeringer

Art.-nr.: 5695262
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SOLIDSHRED
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5695262
EAN/GTIN 7291075002867
Producentnummer 5695262
L-nummer L24180 1049

Betegnelse

Beskrivelse:

Hjørnefræser i massiv hårdmetal, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm, skærekantdiameter (DC) 7 mm, maks. skærekantlængde (APMX) 20 mm, antal kærv (NOF) 3, samlet længde (OAL) 63 mm, Rundt værktøjsskaft, Rundt værktøjsskaft

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm
  • Hjørneaffasningsbredde (CHW) 0,3 mm
  • Skærediameter (DC) 7 mm
  • Skærediameter tolerance E8
  • Skærelængde maks. (APMX) 20 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Swirl vinkel (FHA) 38 grader
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,07 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,03 mm/tand
  • Samlet længde (OAL) 63 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 5 grader
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Rund fatningsaksel
  • Effektiv længde (LU) 26 mm

Fra samme serie "SOLIDSHRED" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven