• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

QPMT 100408PDTN-M IC830 HELIQUAD - Firkantede platter med 4 højre eller 4 venstre skærekanter til almindelig bearbejdning

Art.-nr.: 5682696
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel
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
Serie QUAD2000
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5682696
EAN/GTIN 7291075119428
Producentnummer 5682696
L-nummer L23910 374

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, skærepladens længde (INSL) 10,35 mm, skærepladens tykkelse (S) 4,12 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,7 mm
  • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 90 grader
  • Skæreskærets længde (INSL) 10,35 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,12 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,15 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,08 mm/tand
  • Antal skærekanter 4

Egnede produkter

Fra samme serie "QUAD2000" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven