QPMR 100404PDN-HQ-M IC928 Højpositive firkantede platter til bearbejdning af aluminium, rustfrit stål og højvarmebestandige legeringer.

Art.-nr.: 5604548
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie QUAD2000
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5604548
EAN/GTIN 7291075106305
Producentnummer 5604548
L-nummer L23910 984

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, skærepladelængde (INSL) 10,35 mm, skærepladetykkelse (S) 4,48 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
  • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 90 grader
  • Skæreskærets længde (INSL) 10,35 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,48 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,15 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,08 mm/tand
  • Antal skærekanter 4

Egnede produkter

Fra samme serie "QUAD2000" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven