EFP-E4CF 06-12C06R1.0M57 IC903 Skrubfræser i massivt hårdmetal med spånbryder, ulige stigning og stor radius på den forreste skærekant

Art.-nr.: 5682653
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie CHATTERFREE solid mill line
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5682653
EAN/GTIN 7291075019681
Producentnummer 5682653
L-nummer L24180 684

Betegnelse

Beskrivelse:

Hjørnefræser i massiv hårdmetal, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm, skærekantdiameter (DC) 6 mm, maks. skærekantlængde (APMX) 0,3 mm, antal skærekanter (NOF) 4, samlet længde (OAL) 57 mm, rundt skaft, rundt skaft

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm
  • Hjørneradius (RE) 1 mm
  • Skærediameter (DC) 6 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 0,3 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 4
  • Swirl vinkel (FHA) 38 grader
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,3 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,02 mm/tand
  • Samlet længde (OAL) 57 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 5 grader
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Rund fatningsaksel

Fra samme serie "CHATTERFREE solid mill line" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven