ECA-H3 10-22/40C10CF-R02 IC08 Pindfræsere i massivt hårdmetal med forskellige spiralvinkler, 3, 4 og 5xD aflastningsslibning til bearbejdning af aluminium

Art.-nr.: 5622976
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie CHATTERFREE solid mill line
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5622976
EAN/GTIN 7291075018011
Producentnummer 5622976
L-nummer L24180 20

Betegnelse

Beskrivelse:

Hjørnefræser i massiv hårdmetal, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 10 mm, skærekantdiameter (DC) 10 mm, maks. skærekantlængde (APMX) 22 mm, antal skærekanter (NOF) 3, samlet længde (OAL) 80 mm, rundt skaft, rundt skaft

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 10 mm
  • Hjørneradius (RE) 0,2 mm
  • Skærediameter (DC) 10 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 22 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Swirl vinkel (FHA) 40 grader
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,1 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,03 mm/tand
  • Samlet længde (OAL) 80 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 5 grader
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Rund fatningsaksel
  • Effektiv længde (LU) 40 mm

Fra samme serie "CHATTERFREE solid mill line" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven