ECA-H3 025-05/08C06CF-R01 IC08 Pindfræsere i massivt hårdmetal med forskellige spiralvinkler, 3, 4 og 5xD aflastningsslibning til bearbejdning af aluminium

Art.-nr.: 3306234
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie CHATTERFREE solid mill line
Produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3306234
EAN/GTIN 7291075272536
Producentnummer 3306234
L-nummer L24180 1329

Betegnelse

Beskrivelse:

Hjørnefræser i massiv hårdmetal, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm, skærekantdiameter (DC) 2,5 mm, maks. skærekantlængde (APMX) 5 mm, antal skær (NOF) 3, samlet længde (OAL) 57 mm, monteringsskaft rundt, monteringsskaft rundt

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm
  • Hjørneradius (RE) 0,1 mm
  • Skærediameter (DC) 2,5 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 5 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Swirl vinkel (FHA) 40 grader
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,02 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,01 mm/tand
  • Samlet længde (OAL) 57 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 5 grader
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Rund fatningsaksel
  • Effektiv længde (LU) 8 mm

Fra samme serie "CHATTERFREE solid mill line" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven