EFPI-E4CF 375-75C375R07 IC903 Skrubfræsere i massiv hårdmetal med spåndelende skærekanter, variabel stigning og forkant med stor radius

Art.-nr.: 5680940
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie CHATTERFREE solid mill line
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5680940
EAN/GTIN 7291075286946
Producentnummer 5680940
L-nummer L24180 2213

Betegnelse

Beskrivelse:

Kvadratisk ende Mills, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 3/8″, skærediameter (DC) 3/8″, decimal ækvivalent 0,375″, dybde af skæring maksimum (APMX) 0,02″, fløjte tæller (NOF) 4, samlet længde (OAL) 3″, Shank type Round, Shank type Round

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 3/8″
  • Hjørneradius (RE): 0,07″
  • Skærediameter (DC): 3/8″
  • Decimalækvivalent: 0,375″
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,02″
  • Fløjtetælling (NOF): 4
  • Fløjte Helix vinkel (FHA): 38 grader
  • Maksimal tilspænding pr. tand (fz(max):): 0,02 ulempende tand
  • Mindste tilspænding pr. tand (fz(min):): 0,001 ulempende tand
  • Samlet længde (OAL): 3″
  • Maksimal rampevinkel (RMPX): 5 grader
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
  • Skafttype: Rund

Fra samme serie "CHATTERFREE solid mill line" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven