MT LNHT 3005 6ABUT IC908 Gevindfræseplade til fremstilling af amerikanske savtandsgevind

Art.-nr.: 5669519
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie MILLTHREAD
Produkttype Skæreforsats til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5669519
EAN/GTIN 7291075377033
Producentnummer 5669519
L-nummer L24290 167

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP gevindfræsning, platte længde (INSL) 30 mm, platte tykkelse (S1) 5,6 mm, platte bredde (W1) 16,7 mm, gevindstigning (TP) 4,233 mm, gevind per tomme (TPI) 6 gevind/″.

Egenskab:

  • Skæreskærets længde (INSL) 30 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 5,6 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 16,7 mm
  • Gevindform type (THFT) ABUT
  • Gevinddeling (TP) 4.233 mm
  • GEVINDTYPE (TTP_DF2) EXT
  • Tråd per tomme (TPI) 6 tråde / ″

Egnede produkter

Fra samme serie "MILLTHREAD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven