MT LNHU 2104 I3.50ISO IC908 Gevindfræseindsatse til fremstilling af metriske ISO-indvendige gevind

Art.-nr.: 5669477
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie MILLTHREAD
Produkttype Skæreforsats til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5669477
EAN/GTIN 7291075376142
Producentnummer 5669477
L-nummer L24290 134

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP Gevindfræsning, skærlængde (INSL) 21 mm, skærtykkelse (S1) 4,8 mm, skærbredde (W1) 12,6 mm, gevindstigning (TP) 3,5 mm

Egenskab:

  • Skæreskærets længde (INSL) 21 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,8 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 12,6 mm
  • Gevindform type (THFT) M60
  • Gevinddeling (TP) 3,5 mm
  • TRÅDTYPE (TTP_DF2) INT

Egnede produkter

Fra samme serie "MILLTHREAD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven