MT LNHT 1403 18NPT IC908 Fuldprofil gevindfræseindsatse til fremstilling af NPT indvendige eller udvendige gevind (damp-, gas-, vandrør)

Art.-nr.: 5669467
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie MILLTHREAD
Produkttype Skæreforsats til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5669467
EAN/GTIN 7291075376722
Producentnummer 5669467
L-nummer L24290 116

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP-gevindfræsning, skærepladens længde (INSL) 14 mm, skærepladens tykkelse (S1) 3,2 mm, skærepladens bredde (W1) 7,9 mm, gevindstigning (TP) 1,411 mm, gevind pr. tomme (TPI) 18 Tråde/″.

Egenskab:

  • Skæreskærets længde (INSL) 14 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,2 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 7,9 mm
  • Gevindform type (THFT) NPT60
  • Gevinddeling (TP) 1.411 mm
  • GEVINDTYPE (TTP_DF2) EXT
  • Tråd per tomme (TPI) 18 tråde / ″

Egnede produkter

Fra samme serie "MILLTHREAD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven