MT LNHU 2104 I1.00ISO IC908 Gevindfræseindsatse til fremstilling af metriske ISO-indvendige gevind

Art.-nr.: 5669329
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie MILLTHREAD
Produkttype Skæreforsats til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5669329
EAN/GTIN 7291075376036
Producentnummer 5669329
L-nummer L24290 48

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP gevindfræsning, skærelængde (INSL) 21 mm, skæretykkelse (S1) 4,8 mm, skærebredde (W1) 12,6 mm, gevindstigning (TP) 1 mm

Egenskab:

  • Skæreskærets længde (INSL) 21 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,8 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 12,6 mm
  • Gevindform type (THFT) M60
  • Gevinddeling (TP) 1 mm
  • TRÅDTYPE (TTP_DF2) INT

Egnede produkter

Fra samme serie "MILLTHREAD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven