MT LNHU 3005 E1.50ISO IC908 Gevindfræseindsatser til fremstilling af metriske ISO-udvendige gevind

Art.-nr.: 5669325
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie MILLTHREAD
Produkttype Skæreforsats til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5669325
EAN/GTIN 7291075375800
Producentnummer 5669325
L-nummer L24290 34

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP-gevindfræsere, skærets længde (INSL) 30 mm, skærets tykkelse (S1) 5,6 mm, skærets bredde (W1) 16,7 mm, gevindstigning (TP) 1,5 mm

Egenskab:

  • Skæreskærets længde (INSL) 30 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 5,6 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 16,7 mm
  • Gevindform type (THFT) M60
  • Gevinddeling (TP) 1,5 mm
  • GEVINDTYPE (TTP_DF2) EXT

Egnede produkter

Fra samme serie "MILLTHREAD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven