EB-A2 030-024/16C6H55 IC702 Ribbearbejdning i hærdede emnematerialer op til 65 HRC

Art.-nr.: 5669065
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Produkttype Helradius- og kuglefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5669065
EAN/GTIN 7291075022452
Producentnummer 5669065
L-nummer L24180 2648

Betegnelse

Beskrivelse:

Kuglefræser i massiv hårdmetal, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm, skærekantdiameter (DC) 3 mm, maks. skærekantlængde (APMX) 2,4 mm, antal skærekanter (NOF) 2, totallængde (OAL) 55 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm
  • Hjørneradius (RE) 1,5 mm
  • Tolerance for hjørneradius (+/-) (RETOL) 0.005 mm
  • Skærediameter (DC) 3 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 2,4 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 2
  • Swirl vinkel (FHA) 30 grader
  • Halsens diameter (DN) 2,85 mm
  • Samlet længde (OAL) 55 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Effektiv længde (LU) 16 mm

Fra samme serie "SOLIDMILL Premium Line" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven