S845 SNMU 1806ANR IC810 Firkantede skær med 8 spiralformede skærekanter i højreudførelse

Art.-nr.: 5668861
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELIDO 800 Heavy Duty Line
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5668861
EAN/GTIN 7291075360738
Producentnummer 5668861
L-nummer L23910 490

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 8 mm, skærepladelængde (INSL) 3,5 mm, skærepladetykkelse (S) 7 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 1 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærelængde maks. (APMX) 8 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 3,5 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 7 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,3 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,15 mm/tand
  • Antal skærekanter 8

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "HELIDO 800 Heavy Duty Line" Se alle