SD D32-M2.00-NO5-SP15 IC908 Udskiftelige massive hårdmetalhoveder til tandprofiler i henhold til DIN 3972 Basis Profil ll

Art.-nr.: 5668660
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie T-GEAR
Produkttype Skæreforsats til cirkulær fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5668660
EAN/GTIN 7291075391145
Producentnummer 5668660
L-nummer L24060 321

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære fræsehoveder, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 15 mm, skæredybde, maks. (CDX) 4,5 mm, skærediameter (DC) 32 mm, antal spåner (NOF) 8, samlet længde (OAL) 7,7 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 15 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 4,5 mm
  • Skærediameter (DC) 32 mm
  • Skærebredde (med uret) 6,4 mm
  • Monteringshuldiameter (D1) 8,4 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 8
  • Funktionel længde (LF) 7,7 mm
  • Samlet længde (OAL) 7,7 mm

Fra samme serie "T-GEAR" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven