SD D32-M1.75-NO6-SP15 IC908 Udskiftelige massive hårdmetalhoveder til tandprofiler i henhold til DIN 3972 Basis Profil ll

Art.-nr.: 3429235
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie T-GEAR
Produkttype Skæreforsats til cirkulær fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3429235
Kopier
EAN/GTIN 7291075452204
Kopier
Producentnummer 3429235
Kopier
L-nummer L24060 407
Kopier

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære fræsehoveder, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 15 mm, skæredybde, maks. (CDX) 4,25 mm, skærediameter (DC) 32 mm, antal skærekanter (NOF) 8, samlet længde (OAL) 7,7 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 15 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 4,25 mm
  • Skærediameter (DC) 32 mm
  • Skærebredde (med uret) 5,4 mm
  • Monteringshuldiameter (D1) 8,4 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 8
  • Funktionel længde (LF) 7,7 mm
  • Samlet længde (OAL) 7,7 mm

Fra samme serie "T-GEAR" Se alle