• Vores kontor holder lukket fredag den 30.05.2025. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig. Bemærk venligst, at der kan opstå forsinkelser.

SD D32-M1.25-NO4-SP15 IC908 Udskiftelige massive hårdmetalhoveder til tandprofiler i henhold til DIN 3972 Basis Profil ll

Art.-nr.: 5668654
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie T-GEAR
Produkttype Skæreforsats til cirkulær fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5668654
Kopier
EAN/GTIN 7291075391084
Kopier
Producentnummer 5668654
Kopier
L-nummer L24060 316
Kopier

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære fræsehoveder, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 15 mm, skæredybde, maks. (CDX) 3 mm, skærediameter (DC) 32 mm, antal spåner (NOF) 8, samlet længde (OAL) 7,7 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 15 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 3 mm
  • Skærediameter (DC) 32 mm
  • Skærebredde (med uret) 4,4 mm
  • Monteringshuldiameter (D1) 8,4 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 8
  • Funktionel længde (LF) 7,7 mm
  • Samlet længde (OAL) 7,7 mm

Fra samme serie "T-GEAR" Se alle