HM390 TDKT 150520-PDR IC808 Trigon-platter med 3 spiralformede skærekanter til præcise 90°-skuldre

Art.-nr.: 5668516
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELI3MILL
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5668516
EAN/GTIN 7291075312980
Producentnummer 5668516
L-nummer L23910 410

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 12,5 mm, skærepladelængde (INSL) 16,2 mm, skærepladetykkelse (S) 5,85 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 2 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 12,5 mm
  • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 60 grader
  • Skæreskærets længde (INSL) 16,2 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 5,85 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,15 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,08 mm/tand
  • Antal skærekanter 3

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven