ECI-E7 188-375C250CF-M2.5 IC902 7-slags endefræsere med forskellig helix og variabel stigning, til CHATTERFREE højhastigheds-finfræsning

Art.-nr.: 5668478
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5668478
EAN/GTIN 7291075357486
Producentnummer 5668478
L-nummer L24180 181

Betegnelse

Beskrivelse:

Kvadratisk ende Mills, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 1/4″, skærediameter (DC) 0,188″, decimal ækvivalent 0,188″, dybde af skæring maksimum (APMX) 3/8″, fløjte tæller (NOF) 7, samlet længde (OAL) 2-1/2, skaft type Round, skaft type Round

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1/4″
  • Hjørneaffasningsbredde (CHW): 0,008″
  • Skærediameter (DC): 0,188″
  • Skærediameter tolerance: E8
  • Decimalækvivalent: 0,188″
  • Maksimal skæredybde (APMX): 3/8″
  • Fløjtetælling (NOF): 7
  • Fløjte Helix vinkel (FHA): 37 grader
  • Maksimal tilspænding pr. tand (fz(max):): 0,0028 ulempende tand
  • Mindste tilspænding pr. tand (fz(min):): 0,0012 ulempende tand
  • Samlet længde (OAL): 2-1/2″
  • Maksimal rampevinkel (RMPX): 3 grader
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
  • Skafttype: Rund
  • Brugbar længde (LU): 0,38″

Fra samme serie "SOLIDMILL Premium Line" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven