HM390 TDKT 1505PDR-GW IC30N Trigon-platter med 3 spiralformede skærekanter til præcise 90°-skuldre

Art.-nr.: 5668461
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELI3MILL
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5668461
EAN/GTIN 7291075312942
Producentnummer 5668461
L-nummer L23910 1387

Betegnelse

Description:

Milling Indexable Inserts, Depth of Cut Maximum (APMX) 13 mm, Insert Length (INSL) 16.5 mm, Insert Thickness (S) 5.8 mm

Feature:

  • Corner Radius (RE) 0.8 mm
  • Cutting Edge Effective Length (LE) 13 mm
  • Depth of Cut Maximum (APMX) 13 mm
  • Insert Included Angle (EPSR) 60 Degrees
  • Insert Length (INSL) 16.5 mm
  • Insert Thickness (S) 5.8 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Number of Cutting Edges 3

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven