S845 SNMU 1806ANR-MM IC845 Firkantede skær med 8 spiralformede skærekanter i højreudførelse

Art.-nr.: 5668248
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie HELIDO 800 Heavy Duty Line
    Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 5668248
    EAN/GTIN 7291075360691
    Producentnummer 5668248
    L-nummer L23910 346

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 8 mm, skærepladelængde (INSL) 3,5 mm, skærepladetykkelse (S) 7 mm

    Egenskab:

    • Hjørneradius (RE) 1 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Skærelængde maks. (APMX) 8 mm
    • Skæreskærets længde (INSL) 3,5 mm
    • Skæreskærets tykkelse (s) 7 mm
    • Maksimal fremføring fz maks. 0,3 mm/tand
    • Min. fremtræk fz min. 0,15 mm/tand
    • Antal skærekanter 8

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Fra samme serie "HELIDO 800 Heavy Duty Line" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven