SEMT 140405ATR IC810 Positiv, firkantet vendeskær med forstærket skærekant

Art.-nr.: 5668053
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie HELIOCTO
    Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 5668053
    EAN/GTIN 7291075345797
    Producentnummer 5668053
    L-nummer L24170 16

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 5,5 mm, skærepladelængde (INSL) 14,2 mm, skærepladetykkelse (S) 4,95 mm

    Egenskab:

    • Hjørneradius (RE) 0,5 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Skærelængde maks. (APMX) 5,5 mm
    • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 90 grader
    • Skæreskærets længde (INSL) 14,2 mm
    • Skæreskærets tykkelse (s) 4,95 mm
    • Maksimal fremføring fz maks. 0,2 mm/tand
    • Min. fremtræk fz min. 0,12 mm/tand
    • Antal skærekanter 4

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Fra samme serie "HELIOCTO" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven