MTECD 08065D17 24UN IC908 Korte, venstrehåndede gevindfræsere i massivt hårdmetal til boring og affasning af UN-gevind

Art.-nr.: 5667205
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie SOLIDTHREAD
Produkttype Gevindfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5667205
EAN/GTIN 7291075450484
Producentnummer 5667205
L-nummer L24210 31

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindfræser - massiv, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm, skærediameter (DC) 6,5 mm, samlet længde (OAL) 64 mm, nominel gevinddiameter 5/16-1/2, nominel gevinddiameter 5/16-1/2, gevindstørrelse 5/16-1/2, gevindstørrelse 5/16-1/2, gevind pr. tomme (TPI) 24 gevind/″.

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Hjørneaffasningsbredde (CHW) 0,5 mm
  • Skærediameter (DC) 6,5 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 4
  • Samlet længde (OAL) 64 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Gevindform type (THFT) UN60
  • Gevind nominel diameter 5/16-1/2
  • Tråd per tomme (TPI) 24 tråde / ″
  • Effektiv længde (LU) 17 mm

Fra samme serie "SOLIDTHREAD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven