MTEC 1212D20 14NPT IC908 Gevindfræsere i massivt hårdmetal til fremstilling af NPT-indvendige eller udvendige gevind

Art.-nr.: 5603892
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SOLIDTHREAD
Produkttype Gevindfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5603892
EAN/GTIN 7291075168068
Producentnummer 5603892
L-nummer L24210 23

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindfræser - Solid, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm, skærediameter (DC) 10,77 mm, samlet længde (OAL) 84 mm, gevindstigning (TP) 1,814 mm, gevind pr. tomme (TPI) 14 gevind/″.

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm
  • Skærediameter (DC) 10,77 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 20,9 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 4
  • Swirl vinkel (FHA) 15 grader
  • Samlet længde (OAL) 84 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Gevindform type (THFT) NPT60
  • Gevinddeling (TP) 1.814 mm
  • Tråd per tomme (TPI) 14 tråde / ″

Fra samme serie "SOLIDTHREAD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven