MTECI 0604C12 A60 IC902 60° gevindspiral i massivt hårdmetal med indvendig kølevandsforsyning til fremstilling af indvendige eller udvendige gevind

Art.-nr.: 3329687
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie SOLIDTHREAD
    Produkttype Gevindfræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3329687
    EAN/GTIN 7291075263336
    Producentnummer 3329687
    L-nummer L24210 441

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Gevindfræser - Solid, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm, skærekantdiameter (DC) 4 mm, samlet længde (OAL) 58 mm, gevind nominel diameter (a), gevind nominel diameter (a), gevindstørrelse (a), gevindstørrelse (a)

    Egenskab:

    • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm
    • Kølevæskeegenskaber (CSP) ekstern
    • Skærediameter (DC) 4 mm
    • Antal skærekanter (NOF) 3
    • Samlet længde (OAL) 58 mm
    • Afstand udvendig 0,50-1,00 mm
    • Afstand indvendig 0,50-1,00 mm
    • Pitch TPI ekstern (TPI Ext) 48-24 tråde / ″
    • Pitch TPI intern (TPI Int) 48-24 tråde / ″
    • Rund fatningsaksel
    • Gevindform type (THFT) M60
    • Nominel gevinddiameter 8
    • Effektiv længde (LU) 12,5 mm

    Fra samme serie "SOLIDTHREAD" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven