{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Cubitron™II | |
Slibemiddel | Cubitron™ II | |
Slibemiddelforkortelse | Keramik | |
Korn | 80 | |
Slibemiddelunderlag | Vulkanfiber | |
Jern-, svovl- og klorandel | < 0,1 % | |
Skive-⌀ | 115 mm | |
Borings-⌀ | 22,23 mm | |
Producentbetegnelse | 982 C | |
optimeret til materiale | Stål; Støbegods; Ikke-jernholdige metaller og uædle metaller | |
Maks. omfangshastighed | 80 m/s | |
maks. omdrejningstal | 13.300 min-1 | |
Produkttype | Fiberskive |
Artikelnummer | 566480 80 | |
EAN/GTIN | 30051141276275 | |
Producentnummer | 7000028196 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fiberskive Cubitron™ II (CER) 982C 80
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.308 styk på lager
Fra
1
stk.
22,57 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
25
stk.
18,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13.111 styk på lager
Fra
1
stk.
3,05 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
50
stk.
2,53 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Borings-⌀ | 22,23 | 22,23 |
Jern-, svovl- og klorandel | < 0,1 | < 0,1 |
Maks. omfangshastighed | 80 | 80 |
optimeret til materiale | Stål ;Støbegods ;Ikke-jernholdige metaller og uædle metaller | Stål |
Skive-⌀ | 115 | 115 |
Slibemiddel | Cubitron™ II | Normal korund (A) |
Produkttype | Fiberskive | Fiberskive |