{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udvendig ⌀ | 115 mm | |
inkl. spændemøtrik | ja | |
Passer til skive-⌀ | 115 mm | |
Maks. omfangshastighed | 80 m/s | |
maks. omdrejningstal | 13.300 min-1 | |
Produkttype | Støtteskive |
Artikelnummer | 566692 115 | |
EAN/GTIN | 4046719523801 | |
Producentnummer | 7000061711 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Fiberstøtteskive fleksibel/glat, Udvendig ⌀: 115mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
89 styk på lager
164,64 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
493 styk på lager
50,29 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
72,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udvendig ⌀ | 115 mm | 108 mm | 115 mm |
maks. omdrejningstal | 13.300 min-1 | 13.300 min-1 | 13.300 min-1 |
Produkttype | Støtteskive | Støtteskive | Støtteskive |