Fiberskive (CER) 782C 80

Art.-nr.: 566473 80
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    33,67  DKK / styk
  • fra 25 styk
    28,09  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
329 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: Keramik
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • Borings-⌀: 22,23
  • optimeret til materiale: Stål; Støbegods; Ikke-jernholdige metaller og uædle metaller
  • Maks. omfangshastighed: 80

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie 782C
Slibemiddel Keramikkorn
Slibemiddelforkortelse Keramik
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Borings-⌀ 22,23 mm
Producentbetegnelse 782C
optimeret til materiale Stål; Støbegods; Ikke-jernholdige metaller og uædle metaller
Maks. omfangshastighed 80 m/s
Produkttype Fiberskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 566473 80
EAN/GTIN 50076308897241
Producentnummer 7100099237

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Det præcisionsformede højeffektive slibekorn i 3M™-produkter består af definerede, keramiske trekanter, der er anbragt optimalt tilpasset på slibeunderlaget. Kraftigt øget slibeeffekt og meget høje standtider samt ensartet overfladefinish.
Ekstremt robust, men meget smidig vulkanfibre. Boring 22,23 mm og krydskærv.
Højeffektiv fiberskive med åben spredning.

Anvendelse:

Til bearbejdning af stål og ikke-jernholdige metaller.
På vinkelslibere med periferihastighed på maks. 80 m/sek. med slibeskiver nr. 566690/566692. Det effektive slibekorn muliggør et behageligt, ergonomisk arbejde uden meget tryk. Med den høje slibeeffekt er 3M™-fiberskiver desuden et reelt alternativ til skrub- og flapskiver.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven