Fiberskive (CER) 782C 60

Art.-nr.: 566473 60
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    33,67  DKK / styk
  • fra 25 styk
    28,09  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
516 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korn Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: Keramik
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • Borings-⌀: 22,23
  • optimeret til materiale: Stål; Støbegods; Ikke-jernholdige metaller og uædle metaller
  • Maks. omfangshastighed: 80

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie 782C
Slibemiddel Keramikkorn
Slibemiddelforkortelse Keramik
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Borings-⌀ 22,23 mm
Producentbetegnelse 782C
optimeret til materiale Stål; Støbegods; Ikke-jernholdige metaller og uædle metaller
Maks. omfangshastighed 80 m/s
Produkttype Fiberskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 566473 60
EAN/GTIN 50076308897203
Producentnummer 7100099091

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Det præcisionsformede højeffektive slibekorn i 3M™-produkter består af definerede, keramiske trekanter, der er anbragt optimalt tilpasset på slibeunderlaget. Kraftigt øget slibeeffekt og meget høje standtider samt ensartet overfladefinish.
Ekstremt robust, men meget smidig vulkanfibre. Boring 22,23 mm og krydskærv.
Højeffektiv fiberskive med åben spredning.

Anvendelse:

Til bearbejdning af stål og ikke-jernholdige metaller.
På vinkelslibere med periferihastighed på maks. 80 m/sek. med slibeskiver nr. 566690/566692. Det effektive slibekorn muliggør et behageligt, ergonomisk arbejde uden meget tryk. Med den høje slibeeffekt er 3M™-fiberskiver desuden et reelt alternativ til skrub- og flapskiver.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven