{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | 782C | |
Slibemiddel | Keramikkorn | |
Slibemiddelforkortelse | Keramik | |
Jern-, svovl- og klorandel | < 0,1 % | |
Borings-⌀ | 22,23 mm | |
Producentbetegnelse | 782C | |
optimeret til materiale | Stål; Støbegods; Ikke-jernholdige metaller og uædle metaller | |
Maks. omfangshastighed | 80 m/s | |
Produkttype | Fiberskive |
Artikelnummer | 566473 36 | |
EAN/GTIN | 50076308897166 | |
Producentnummer | 7100099284 | |
Producent | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |