{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Fortanding ZF714 | |
Slibemiddel | Zirkonkorund (ZA) | |
Slibemiddelforkortelse | ZA | |
Korn | 40 | |
Slibemiddelunderlag | Fiberskive | |
Jern-, svovl- og klorandel | < 0,1 % | |
Skive-⌀ | 115 mm | |
Borings-⌀ | 22,23 mm | |
optimeret til materiale | INOX; Stål | |
Maks. omfangshastighed | 80 m/s | |
maks. omdrejningstal | 13.300 min-1 | |
Produkttype | Fiberskive |
Artikelnummer | 566430 40 | |
EAN/GTIN | 4018875381403 | |
Producentnummer | 738140 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Fiberskive ZF 714 zirkonkorund (ZA), ⌀ 115 mm, Korn: 40
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.414 styk på lager
Fra
1
stk.
6,41 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
50
stk.
5,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10.881 styk på lager
Fra
1
stk.
3,58 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
50
stk.
2,98 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Borings-⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm |
Jern-, svovl- og klorandel | < 0,1 % | < 0,1 % |
Maks. omfangshastighed | 80 m/s | 80 m/s |
optimeret til materiale | INOX; Stål | Stål |
Slibemiddel | Zirkonkorund (ZA) | Normal korund (A) |
Slibemiddelforkortelse | ZA | A |
Produkttype | Fiberskive | Fiberskive |