Fiberskive ZF 714 zirkonkorund (ZA) 50

Art.-nr.: 566430 50
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    5,81  DKK / styk
  • fra 50 styk
    4,84  DKK / styk
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.543 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korn Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: ZA
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • Borings-⌀: 22,23
  • optimeret til materiale: INOX; Stål
  • Maks. omfangshastighed: 80

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Fortanding ZF714
Slibemiddel Zirkonkorund (ZA)
Slibemiddelforkortelse ZA
Korn 50
Slibemiddelunderlag Fiberskive
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Skive-⌀ 115 mm
Borings-⌀ 22,23 mm
optimeret til materiale INOX; Stål
Maks. omfangshastighed 80 m/s
maks. omdrejningstal 13.300 min-1
Produkttype Fiberskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 566430 50
EAN/GTIN 4018875381410
Producentnummer 738141

Anvendelsestabel

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Trækstærk, men meget smidige vulkanfibre. Boring 22,23 mm og krydskærv.
Fiberskiver VSM ZF 714 med høj slibeeffekt ved god standtid. Afkølet slibning. Specielt til legerede ståltyper, ikke-jernholdige metaller og gråt støbegods.
Korntype: Zirkonkorund (ZA) med slibeaktiv belægning.

Anvendelse:

På vinkelslibere med en periferihastighed på maks. 80 m/sek. med slibeskiver nr. 566650 / 6670. Til slibning af lige eller hvælvede flader med høj fleksibilitet.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven